NORDTRONIC - Turvavalaisin - HÄTÄVALO 5-7W 6K

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 6000...6000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 5 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Valovirta valmiustilassa - 230 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

5704629000322

Sähkönumero

4134242

Toimittajan tuotenumero

97151016

Tukkuerä

12

Värilämpötila-alue:

6000...6000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

5 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valovirta valmiustilassa:

230 lm

Asennustapa:

pinta-asennus seinään

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kauko-ohjaus:

ei

Merkintätyyppi:

lisälehti/levy

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojausluokka:

I

Havaintoetäisyys:

24 m

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Leveys:

117 mm

Pituus:

350 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Korkeus/syvyys:

76 mm

LED-hätävalo, 5-7W LED 220-240V avauskulma 128 230lm (100 lm paristolla)6000K, IP65, Lukuetäisyys:24 m, Valkoinen, sisältää valonlähteen.

  • Seinälle asennettava poistumistiekyltti
  • Sähkökatkoksen yhteydessä sisäänrakennettu akku mahdollistaa noin 3 tunnin hätäkäytön
  • Lukuetäisyys: maks. 24 m
  • Sisältää neljä erilaista piktogrammia
  • Testaa valaisin ja akku säännöllisesti
  • Akku on suositeltavaa vaihtaa 4 vuoden välein
  • Materiaali: muovi