NORDTRONIC - Valonsäädin - BoxTriac 400W 100-240VAC TE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 100...240 V
Väri - sininen
Materiaali - muovi
Laitteen leveys - 45.5 mm
Laitteen korkeus - 20.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Box Dimmer Triac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5704629000971
Sähkönumero
2606305
Toimittajan tuotenumero
98445031
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
100...240 V
Väri:
sininen
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
45.5 mm
Laitteen korkeus:
20.5 mm
Laitteen syvyys:
45.5 mm
Moduulien lukumäärä:
1
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Valonsäädin Triac 400W 100-240VAC TE
- Takareunan himmennin: LED 0-200W / Halogeeni 0-400W
- Tulo ja lähtö ruuviliittimillä, turvallinen ja luotettava
- Mahdollistaa himmennyksen vähimmäistason asettamisen ja poistamisen
- Voidaan ohjata universaalilla 8-230 V: n sisääntulolla, yksijohtimella
- Pienikokoinen, helppo asentaa tavalliseen 86 x 86 mm: n seinälaatikkoon
- Muistitoiminto himmentämiseen
- ÄLÄ altista laitetta kosteudelle ÄLÄ asenna laitetta, kun se on kytketty verkkovirtaan