NORDTRONIC - Valonsäädin - BoxZigbee 400W 100-240VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan) - 1.5 A
Enimmäiskytkentäteho - 200 W
Max. kytkentäteho LED - 200 W
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Box Dimmer Zigbee
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5704629000667
Sähkönumero
2606301
Toimittajan tuotenumero
98425031
Tukkuerä
50
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
1.5 A
Enimmäiskytkentäteho:
200 W
Max. kytkentäteho LED:
200 W
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
Väri:
sininen
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
100 V
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Leveys:
45 mm
Korkeus:
20.5 mm
Syvyys:
45.5 mm
- Tulo ja lähtö ruuviliittimillä, turvallinen ja luotettava
- Takareunan himmennin LED 0-200W / halogeeni 0-400W
- Voi muodostaa parin suoraan yhteensopivaan Zigbee Gateway -sovellukseen
- Voidaan ohjata universaalisella 8-230 V: n sisääntulo 1-johtimisella painonapilla
- Pieni koko, helppo asentaa tavalliseen 86 x 86 mm seinärasiaan
- Radiotaajuus: 2,4 GHz




