NORDTRONIC - Valonsäädin - Langaton kytkin Zigbee 3VDC

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - painonappi

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitystapa - liimaus

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

5704629000933

Sähkönumero

2606303

Toimittajan tuotenumero

98426061

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

painonappi

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

liimaus

Materiaali:

muovi

Laitteen leveys:

56 mm

Laitteen korkeus:

12 mm

Laitteen syvyys:

56 mm

Moduulien lukumäärä:

1

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Langaton kytkin Zigbee. Pakkaus sisältää langattoman paristoillatoimivan Zigbee kytkimen.

  • RGB + CCT + DIM langaton kytkin Zigbee perustuu Zigbee 3.0: een
  • Tukee 1 ryhmää maksimi sitomiseksi. 30 valaistuslaitetta
  • Tukee TouchLinkiä pariliitoksen luomiseksi suoraan valaistuslaitteeseen
  • Pitkä akun käyttöikä
  • Lähetysetäisyys enintään 30 m
  • Mahdollistaa Box Dimmer / Relay, RGBW ja RGB + CCT Zigbee -valaistuslaitteiden sitomisen ja ohjaamisen
  • Langaton Zigbee-kytkin on kiinnitetty alustaan ??magneettisesti.
  • Siksi se voidaan helposti ja nopeasti purkaa ja käyttää porttikäyttöisenä kaukosäätimenä
  • Tämä laite sisältää nappipariston litiumpariston, joka on varastoitava ja hävitettävä asianmukaisesti
  • ÄLÄ altista laitetta kosteudelle