NORMIOPASTE - Alumiinikilpi 200x300 - KÄYTET. KUULONSUOJAIMIA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Leveys - 200 mm
Korkeus - 300 mm
Muoto - suorakulmainen
Kiinnitystapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430054120562
Sähkönumero
6415292
Toimittajan tuotenumero
M601ALU0200X0300-1
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Leveys:
200 mm
Korkeus:
300 mm
Muoto:
suorakulmainen
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Varoitus-/ohjesymbolilla:
ei
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Merkinnän kieli:
suomi
Paksuus:
1 mm
Heijastava:
ei
Käytettävä kuulonsuojaimia
Koko: 200 x 300 mm. Alumiini. Paksuus: 0,5 mm. 3 mm reiät kulmissa, 10 mm reunasta.
Koko: 200 x 300 mm. Alumiini. Paksuus: 0,5 mm. 3 mm reiät kulmissa, 10 mm reunasta.


