NORMIOPASTE - Merkintäkilpi 150X200 - ÄLÄ KYTKE TYÖ KÄYNNISSÄ
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 150 mm
Korkeus - 200 mm
Varoitus-/ohjetekstillä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6420622
Toimittajan tuotenumero
030184MUO150X200
Tukkuerä
10
Leveys:
150 mm
Korkeus:
200 mm
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
ÄLÄ KYTKE TYÖ KÄYNNISSÄ UUDELLA STANDARIT TÄYTTÄVÄLLÄ KUVALLA


