NORMIOPASTE - Merkintäkilpi 300X150 - POISTUMISTIE OIKEALLE

Normiopaste Oy
KopioiKopioi
NORMIOPASTE - Merkintäkilpi 300X150 - POISTUMISTIE OIKEALLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 150 mm

  • Muoto - suorakulmainen

  • Kiinnitystapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430054120616

Sähkönumero

6420602

Toimittajan tuotenumero

E603JVM0300X0150-1

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Leveys:

300 mm

Korkeus:

150 mm

Muoto:

suorakulmainen

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Varoitus-/ohjesymbolilla:

kyllä

Varoitus-/ohjetekstillä:

ei

Asennustapa:

seinä

Symboli:

Hätäpoistumistie

Paksuus:

1 mm

Heijastava:

ei

Jälkivalaiseva:

kyllä

Merkintäkilpi 011113JVM300X150 poistumistie oikealle

Koko: 300 x 150 mm. PVC muovi. Jälkivalaiseva. Paksuus: 1,1 mm. 3 mm reiät kulmissa, 10 mm reunasta.