NORMIOPASTE - Muovikilpi 100x40 - TURVAKYTKIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 100 mm
Korkeus - 40 mm
Muoto - suorakulmainen
Kiinnitystapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430054120395
Sähkönumero
6415264
Toimittajan tuotenumero
M766MUO0100X0040-1
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
100 mm
Korkeus:
40 mm
Muoto:
suorakulmainen
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Varoitus-/ohjesymbolilla:
ei
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Merkinnän kieli:
suomi
Paksuus:
1 mm
Heijastava:
ei
Turvakytkin
Koko: 100 x 40 mm. Polystyreeni muovi. Paksuus: 1 mm. Reiät kulmissa.
Koko: 100 x 40 mm. Polystyreeni muovi. Paksuus: 1 mm. Reiät kulmissa.


