NORMIOPASTE - Muovikilpi 300X120 - ÄLÄ KYTKE TYÖ KÄYNNISSÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 300 mm
Korkeus - 120 mm
Muoto - suorakulmainen
Kiinnitystapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430054120289
Sähkönumero
6415250
Toimittajan tuotenumero
P619MUO0300X0120-1
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
300 mm
Korkeus:
120 mm
Muoto:
suorakulmainen
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Symboli:
muu
Merkinnän kieli:
suomi
Paksuus:
1 mm
Heijastava:
ei
Koko: 300 x 120 mm. Polystyreeni muovi. Paksuus: 1 mm. Reiät kulmissa


