NORMIOPASTE - Muovikilpi 300x120 - EI KÄYTÖSSÄ

Normiopaste Oy
KopioiKopioi
NORMIOPASTE - Muovikilpi 300x120 - EI KÄYTÖSSÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 120 mm

  • Varoitus-/ohjetekstillä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064152623

Sähkönumero

6415262

Toimittajan tuotenumero

030 057

Tukkuerä

0

Materiaali:

muovi

Leveys:

300 mm

Korkeus:

120 mm

Varoitus-/ohjetekstillä:

kyllä

Sähköalan kieltokilvetKilpien koko on 120 x 300 mm. Pohja valkoinen, teksti musta ja kuvio punainen. Kilvet on valmistettu SFS 3710 mukaisesta alumiinista tai muovista ja niissä on kiinnitysreiät valmiina.

Sähköalan kieltokilvet
Kilpien koko on 120 x 300 mm. Pohja valkoinen, teksti musta ja kuvio punainen.
Kilvet on valmistettu SFS 3710 mukaisesta alumiinista tai muovista ja niissä on kiinnitysreiät valmiina.