NORMIOPASTE - Muovikilpi 300x120 - KOESTAMOALUE PÄÄSY KIEL.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 300 mm
Korkeus - 120 mm
Muoto - suorakulmainen
Kiinnitystapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430054120197
Sähkönumero
6415227
Toimittajan tuotenumero
W662MUO0300X0120-1
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
300 mm
Korkeus:
120 mm
Muoto:
suorakulmainen
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Symboli:
Sähkövaara
Merkinnän kieli:
suomi
Paksuus:
1 mm
Heijastava:
ei
Koestamoalue pääsy kielletty
Koko: 300 x 120 mm. Polystyreeni muovi. Paksuus: 1 mm. Reiät kulmissa
Koko: 300 x 120 mm. Polystyreeni muovi. Paksuus: 1 mm. Reiät kulmissa