NORMIOPASTE - Muovikilpi 300X120 - MUUNTAMO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 300 mm
Korkeus - 120 mm
Muoto - suorakulmainen
Kiinnitystapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430054120517
Sähkönumero
6415285
Toimittajan tuotenumero
M757MUO0300X0120-1
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
300 mm
Korkeus:
120 mm
Muoto:
suorakulmainen
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Varoitus-/ohjesymbolilla:
ei
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
seinä
Merkinnän kieli:
suomi
Paksuus:
1 mm
Heijastava:
ei
Sähköalan ohjekilvetKilpien koko on 120 x 300 mm. Pohja on sininen ja teksti valkoinen. Materiaali on SFS 3710 mukaista muovia tai alumiinia joissa on kiinnitysreiät valmiina sekä PVC-tarra.
Sähköalan ohjekilvet
Kilpien koko on 120 x 300 mm. Pohja on sininen ja teksti valkoinen.
Materiaali on SFS 3710 mukaista muovia tai alumiinia joissa on kiinnitysreiät valmiina sekä PVC-tarra.
Sähköalan ohjekilvet
Kilpien koko on 120 x 300 mm. Pohja on sininen ja teksti valkoinen.
Materiaali on SFS 3710 mukaista muovia tai alumiinia joissa on kiinnitysreiät valmiina sekä PVC-tarra.


