NORMIOPASTE - Muovikilpi 300x120 - VARO TAKAJÄNNITETTÄ

Normiopaste Oy
KopioiKopioi
NORMIOPASTE - Muovikilpi 300x120 - VARO TAKAJÄNNITETTÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 120 mm

  • Muoto - suorakulmainen

  • Kiinnitystapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430054120173

Sähkönumero

6415221

Toimittajan tuotenumero

W654MUO0300X0120-1

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Leveys:

300 mm

Korkeus:

120 mm

Muoto:

suorakulmainen

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Varoitus-/ohjesymbolilla:

kyllä

Varoitus-/ohjetekstillä:

kyllä

Asennustapa:

seinä

Symboli:

Sähkövaara

Merkinnän kieli:

suomi

Paksuus:

1 mm

Heijastava:

ei

Varo takajännitettä

Koko: 300 x 120 mm. Polystyreeni muovi. Paksuus: 1 mm. Reiät kulmissa