NORMIOPASTE - Tarra 100X40 - MUISTA MAADOITTAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - tekstillä
Väri - sininen
Leveys - 1 mm
Korkeus - 40 mm
Itsestään liimautuva - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430054120036
Sähkönumero
6415015
Toimittajan tuotenumero
M754TAR0100X0040-1
Tukkuerä
1
Teksti:
tekstillä
Väri:
sininen
Leveys:
1 mm
Korkeus:
40 mm
Itsestään liimautuva:
kyllä
Pituus:
100 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Magneettinen:
ei
Koko: 100 x 40 mm. Tarra polymeeri.


