NORMIOPASTE - Tarra 100x40 - TURVAKYTKIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - tekstillä
Väri - vihreä
Leveys - 1 mm
Korkeus - 40 mm
Itsestään liimautuva - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430054120401
Sähkönumero
6415268
Toimittajan tuotenumero
M766TAR0100X0040-1
Tukkuerä
1
Teksti:
tekstillä
Väri:
vihreä
Leveys:
1 mm
Korkeus:
40 mm
Itsestään liimautuva:
kyllä
Pituus:
100 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Magneettinen:
ei
Turvakytkin
Koko: 100 x 40 mm. Tarra polymeeri.
Koko: 100 x 40 mm. Tarra polymeeri.