NORMIOPASTE - Tarra 100x80 - VARO KAUKOKÄYNNISTYS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - tekstillä
Väri - keltainen
Leveys - 1 mm
Korkeus - 150 mm
Itsestään liimautuva - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430054120159
Sähkönumero
6415219
Toimittajan tuotenumero
W622TAR0100X0150-1
Tukkuerä
1
Teksti:
tekstillä
Väri:
keltainen
Leveys:
1 mm
Korkeus:
150 mm
Itsestään liimautuva:
kyllä
Pituus:
100 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Magneettinen:
ei
Varo kaukokäynnistys
Koko: 100 x 150 mm. Polymereeri PVC. Paksuus: 0.07 mm. Pinta: Kiiltävä.
Koko: 100 x 150 mm. Polymereeri PVC. Paksuus: 0.07 mm. Pinta: Kiiltävä.


