NORMIOPASTE - Tarra 200x80 - ÄLÄ KYTKE EPÄKUNNOSSA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - tekstillä
Väri - valkoinen
Leveys - 1 mm
Korkeus - 80 mm
Itsestään liimautuva - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430054120258
Sähkönumero
6415242
Toimittajan tuotenumero
W656TAR0200X0080-1
Tukkuerä
1
Teksti:
tekstillä
Väri:
valkoinen
Leveys:
1 mm
Korkeus:
80 mm
Itsestään liimautuva:
kyllä
Pituus:
200 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Magneettinen:
ei
Älä kytke epäkunnossa
Koko: 100 x 40 mm. Tarra polymeeri.
Koko: 100 x 40 mm. Tarra polymeeri.


