NORMIOPASTE - Tarra 300x120 - HENGENVAARA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - tekstillä
Väri - keltainen
Leveys - 1 mm
Korkeus - 120 mm
Itsestään liimautuva - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430054120043
Sähkönumero
6415016
Toimittajan tuotenumero
W640TAR0300X0120-1
Tukkuerä
1
Teksti:
tekstillä
Väri:
keltainen
Leveys:
1 mm
Korkeus:
120 mm
Itsestään liimautuva:
kyllä
Pituus:
300 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Magneettinen:
ei
-
Koko: 300 x 120 mm. Tarra polymereeri.
Koko: 300 x 120 mm. Tarra polymereeri.