NORMIOPASTE - Tarra, kolmio sivun pituus 100 - SÄHKÖNUOLI (10kpl/ark)

Normiopaste Oy
KopioiKopioi
NORMIOPASTE - Tarra, kolmio sivun pituus 100 - SÄHKÖNUOLI (10kpl/ark)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teksti - tekstillä

  • Väri - keltainen

  • Leveys - 1 mm

  • Korkeus - 100 mm

  • Itsestään liimautuva - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430054120111

Sähkönumero

6415213

Toimittajan tuotenumero

W012TAR0100X0100-1

Tukkuerä

1

Teksti:

tekstillä

Väri:

keltainen

Leveys:

1 mm

Korkeus:

100 mm

Itsestään liimautuva:

kyllä

Pituus:

100 mm

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Magneettinen:

ei



Koko: 100 x 100 mm. Tarra polymereeri.