NORMIOPASTE - Teippirulla 38mmx66m - TEIPPIR. HENGENVAARA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tekstin väri - musta
Teipin väri - keltainen
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 66 m
Nauhan leveys - 38 mm
Läpinäkyvä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064152678
Sähkönumero
6415267
Toimittajan tuotenumero
P-6PAINHENGENVAARA
Tukkuerä
1
Tekstin väri:
musta
Teipin väri:
keltainen
Pituus (hihna/teippi/nauha):
66 m
Nauhan leveys:
38 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Rei'ityksellä:
ei
Rullan pituus: 66 metriä. Tarran leveys: 38 millimetriä


