NORWESCO - Ajastin CountDown - CDOK FA 1-999m 1s/16A IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aika-asetus - 1...999 min
Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu
Malli / Tyyppi - elektroninen
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
CountDown
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394438932037
Sähkönumero
2612801
Toimittajan tuotenumero
493203
Tukkuerä
1
Aika-asetus:
1...999 min
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Ajastinta käytetään paloriskin minimoimiseen teollisuudessa, julkisissa tiloissa sekä kodeissa. Ajastimella voidaan ohjata pistorasiaa johon on kytketty kahvinkeitin, silitysrauta tai muu samankaltainen sähkölaite. Ajastin kytkee jännitteen pois säädetyn ajan loppuessa.
CountDown on elektroninen turva-ajastin johon voidaan asettaa sekä kiinteitä että väliaikaisia aikoja. Kiinteät aikavaihtoehdot ovat 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 240 ja 480 min. Kiinteä aika asetetaan asennettaessa ajastin sähkäurakoitsija toimesta. Toimitettaessa ajastimeen on asetettu 30 min kiinteä aika.
Käyttäjä voi ajastimen painiketta käyttäen asettaa väliaikaisen ajan minuutin tarkkuudella jonkin ajan 1...999 minuutin välillä. Ajastimeen voidaan sähköurakoitsijan toimesta lukita yksi kiinteä aika jolloin väliaikaisen ajan asettaminen ei ole mahdollista.
Ajastimessa on 1 sulkeutuva 2-napainen kosketin. Kosketin 16A/250V. Kytkentäliittimet sijaitsevat kotelon alaosassa. Kaapeliläpiviennit sekä kotelon ylä- että alaosassa. Kotelointiluokka on IP20. Kotelo on valmistettu iskunkestävästä muovista. Väri valkoinen. Kotelon koko (lxkxs) 100x100x45 mm.



