NORWESCO - Ajastin LiesiTurva - LTM25 30m 1s/25A 250V IP20 VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Nimellisvirta - 25 A
Aika-asetus - 1...999 min
Jäännösajan näyttö - kyllä
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LiesiTurva
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394438202727
Sähkönumero
2612803
Toimittajan tuotenumero
420272
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Nimellisvirta:
25 A
Aika-asetus:
1...999 min
Jäännösajan näyttö:
kyllä
Nimellisjännite:
230 V
Painikkeiden lukumäärä:
1
Liitäntätyyppi:
kiinteä
Painikesisääntulo:
kyllä
Esiasennettu summeri:
kyllä
Materiaali:
muovi
Leveys:
170 mm
Korkeus:
105 mm
Syvyys:
90 mm
Sensori:
ei
LiesiTurva 25A 230V ajastimella
LiesiTurva koostuu kytkentäyksiköstä joka asennetaan lieden taakse sekä turva-ajastimesta. LiesiTurva aktivoituu kun liesi käynnistetään.
Ajastimessa on perusasetuksena 30 minuutin kiinteä käyntiaika, jonka asentaja voi helposti muuttaa ajastimen sisällä olevaa potentiometriä vääntämällä. Kiinteät aikavaihtoehdot ovat 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 240 ja 480 minuuttia.
Lisäksi käyttäjä voi itse asettaa väliaikaisen ajan ajastimen napista. Väliaikainen aika, 1...999 minuuttia poistuu yhden käytön jälkeen ja ajastin palautuu kiinteään aikaan.
Käytön aikana voidaan myös pidentää käyttöaikaa. Kun ajastimessa on vähemmän kuin 10 minuuttia jäljellä, painamalla ajastimen nappia saadaan 10 minuuttia lisää aikaa. Tämä voidaan toistaa kahdesti.
Kun ajastimen aika on loppu, ajastimeen syttyy kolme poikkiviivaa. Tämä tarkoittaa että aika on loppu, ja että lieden käyttövivut ovat päällä asennossa. Kun lieden kaikki käyttövivut ovat asetettu pois asentoon, ajastin siirtyy taas valmiustilaan, jonka jälkeen liesi voidaan taas käynnistää.
- 1-vaihe, 25A, 230V
- LiesiTurva aktivoituu kun liesi käynnistetään
- Kiinteät ajastinajat 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 ja 240 min
- Väliaikainen aika 1...999 minuuttia
- Kiinteä asennus
- Kotelointiluokka IP20
- Helppo asentaa ja käyttää