NORWESCO - Ajastin LiesiTurva - LTMS25 30m 1s/25A 250V+LV IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Nimellisvirta - 25 A
Aika-asetus - 1...999 min
Jäännösajan näyttö - kyllä
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LiesiTurva
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394438202826
Sähkönumero
2612809
Toimittajan tuotenumero
420282
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Nimellisvirta:
25 A
Aika-asetus:
1...999 min
Jäännösajan näyttö:
kyllä
Nimellisjännite:
230 V
Painikkeiden lukumäärä:
2
Liitäntätyyppi:
kiinteä
Painikesisääntulo:
ei
Esiasennettu summeri:
kyllä
Materiaali:
muovi
Leveys:
110 mm
Korkeus:
170 mm
Syvyys:
300 mm
Sensori:
kyllä
LiesiTurva koostuu kytkentäyksiköstä joka asennetaan lieden taakse sekä turva-ajastimesta. LiesiTurva aktivoituu kun liesi käynnistetään.
Ajastimessa on perusasetuksena 30 minuutin kiinteä käyntiaika, jonka asentaja voi helposti muuttaa ajastimen sisällä olevaa potentiometriä vääntämällä. Kiinteät aikavaihtoehdot ovat 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 240 ja 480 minuuttia.
Lisäksi käyttäjä voi itse asettaa väliaikaisen ajan ajastimen napista. Väliaikainen aika, 1...999 minuuttia poistuu yhden käytön jälkeen ja ajastin palautuu kiinteään aikaan.
Käytön aikana voidaan myös pidentää käyttöaikaa. Kun ajastimessa on vähemmän kuin 10 minuuttia jäljellä, painamalla ajastimen nappia saadaan 10 minuuttia lisää aikaa. Tämä voidaan toistaa kahdesti.
Kun ajastimen aika on loppu, ajastimeen syttyy kolme poikkiviivaa. Tämä tarkoittaa että aika on loppu, ja että lieden käyttövivut ovat päällä asennossa. Kun lieden kaikki käyttövivut ovat asetettu pois asentoon, ajastin siirtyy taas valmiustilaan, jonka jälkeen liesi voidaan taas käynnistää.
LämpöVahdilla saadaan lisäturva joka on tärkeää jos ajastimeen asetetaan pitkiä käyttöaikoja. Jos liettä käytettäessä LämpöVahti havaitsee ylikuumenemista, se hälyttää ja katkaisee liedestä jännitteen. Kun kuumuus laskee alle hälytyslämpötilan, LiesiTurva palaa valmiustilaan, jonka jälkeen liettä voidaan taas käyttää.
LämpöVahti asennetaan kiinteästi takaseinälle lieden yläpuolelle. LämpöVahti on valmiiksi kalibroitu. Otettaessa LiesiTurva ja LämpöVahti käyttöön ei tarvitse tehdä herkkyyssäätöjä. LämpöVahti täyttää standardin EN 50615 vaatimukset.
- 1-vaihe, 25A, 230V
- LiesiTurva aktivoituu kun liesi käynnistetään
- Kiinteät ajastinajat 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 ja 240 min
- Väliaikainen aika 1...999 minuuttia
- LämpöVahdilla saadaan lisäturva jolloin on turvallista käyttää myös pitempiä ajastinaikoja.
- Kiinteä asennus
- Kotelointiluokka IP20
- Helppo asentaa ja käyttää




