NORWESCO - Ajastin LiesiTurva - LTS16 30m 3s/16A 400V+LV IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Nimellisvirta - 16 A
Aika-asetus - 1...999 min
Jäännösajan näyttö - kyllä
Nimellisjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LiesiTurva
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394438202819
Sähkönumero
2612808
Toimittajan tuotenumero
420281
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Nimellisvirta:
16 A
Aika-asetus:
1...999 min
Jäännösajan näyttö:
kyllä
Nimellisjännite:
400 V
Painikkeiden lukumäärä:
2
Liitäntätyyppi:
kiinteä
Painikesisääntulo:
ei
Esiasennettu summeri:
kyllä
Materiaali:
muovi
Leveys:
110 mm
Korkeus:
170 mm
Syvyys:
300 mm
Sensori:
kyllä
LiesiTurva koostuu kytkentäyksiköstä, turva-ajastimesta ja LämpöVahdista. LiesiTurva aktivoidaan painamalla ajastimen nappia ja liettä voidaan käyttää kunnes ajastin sammuttaa ajan loppuessa lieden. Ajan loppuessa LiesiTurva palaa valmiustilaan.
Asennettaessa ajastimeen voidaan valita kiinteä aika. Perusasetus on 30 minuuttia, muut kiinteät ajat ovat 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120,240 ja 480 minuuttia.
Käyttäjä voi lisäksi asettaa ajastimeen väliaikaisen ajan 1...999 minuuttia minuutin tarkkudella. Ajastimeen jää muistiin viimeiseksi asetettu aika.
LämpöVahdilla saadaan lisäturva joka on tärkeää jos ajastimeen asetetaan pitkiä käyttöaikoja. Jos liettä käytettäessä LämpöVahti havaitsee ylikuumenemista, se hälyttää ja katkaisee liedestä jännitteen. Kun kuumuus laskee alle hälytyslämpötilan, LiesiTurva palaa valmiustilaan, jonka jälkeen liettä voidaan taas käyttää.
LämpöVahti asennetaan kiinteästi takaseinälle lieden yläpuolelle. LämpöVahti on valmiiksi kalibroitu. Otettaessa LiesiTurva ja LämpöVahti käyttöön ei tarvitse tehdä herkkyyssäätöjä. LämpöVahti täyttää standardin EN 50615 vaatimukset.
- 3-vaihe, 16A, 400V
- Kiinteät ajastinajat 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 ja 240 min
- Väliaikainen aika 1...999 minuuttia
- LämpöVahdilla saadaan lisäturva jolloin on turvallista käyttää myös pitempiä ajastinaikoja.
- Kiinteä asennus
- Kotelointiluokka IP20
- Helppo asentaa ja käyttää




