NORWESCO - Asennusalusta TimesUp - Pinta-asennusras NRCD 2S IP20

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - neliö

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438971166

Sähkönumero

3207004

Toimittajan tuotenumero

697116

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Muoto:

neliö

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:

ei

Pöytälaite:

ei

Asennusputken sisääntulolla:

ei

Läpivientien lukumäärä:

2

Läpivienti takana:

kyllä

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

45 mm

Sopivien laitteiden maksimileveys:

120 mm

Sopivien laitteiden maksimikorkeus:

85 mm

Sopivien laitteiden maksimisyvyys:

45 mm

Maadoitusliittimien määrä:

0

Pinta-asennusrasia NRCD 2S IP20 pistorasialle.

NRCD 2S pinta-asennusrasiaa käytetään kun NRCD 30 vikavirtasuojapistorasia (S-32 070 01) , TImesUP ADJ ajastinpistorasia (25 087 00) tai TimesUp FIX ajastinpistorasia (S-25 087 01) asennetaan pintaan. Kotelointiluokka on IP20. Väri valkoinen.