NORWESCO - Asennustarvike - DCV-B1 kytkentäsilta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 32 A
Väri - muu
Eristetty - kyllä
Nimellisjännite - 1500 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438022653
Sähkönumero
3605217
Toimittajan tuotenumero
602265
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
32 A
Väri:
muu
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
1500 V
Malli / Tyyppi:
kytkentäsilta
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
ei
Kytkentäsilta 2-napainen DC-turvakytkimiin DCM 416, DCM 425 ja DC 432
Kytkentäsilta 2-napainen DC turvakytkimiin
Kytkentäsiltaa käytetään kun halutaan yhdistää 2 napaa toisiinsa 4-napaisissa DC turvakytkimissä.
Tämä kytkentäsilta soveltuu käytettäväksi kytkimien kanssa:
S-36 052 35 DCM 416
S-36 052 36 DCM 425
S-36 052 37 DC 432
Kytkentäsilta 2-napainen DC turvakytkimiin
Kytkentäsiltaa käytetään kun halutaan yhdistää 2 napaa toisiinsa 4-napaisissa DC turvakytkimissä.
Tämä kytkentäsilta soveltuu käytettäväksi kytkimien kanssa:
S-36 052 35 DCM 416
S-36 052 36 DCM 425
S-36 052 37 DC 432



