NORWESCO - Asennustarvike - DCV-B2 kytkentäsilta

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 2

  • Mitoitusvirta In - 55 A

  • Väri - muu

  • Eristetty - kyllä

  • Nimellisjännite - 1500 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438022660

Sähkönumero

3605219

Toimittajan tuotenumero

602266

Tukkuerä

1

Silloitettujen kontaktien määrä:

2

Mitoitusvirta In:

55 A

Väri:

muu

Eristetty:

kyllä

Nimellisjännite:

1500 V

Malli / Tyyppi:

kytkentäsilta

Asennustapa:

ruuvattava

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

ei

Kytkentäsilta 2-napainen DC-turvakytkimiin DC 440 ja DC 455

Kytkentäsilta 2-napainen DC turvakytkimiin

Kytkentäsiltaa käytetään kun halutaan yhdistää 2 napaa toisiinsa 4-napaisissa DC turvakytkimissä.
Tämä kytkentäsilta soveltuu käytettäväksi kytkimien kanssa:
S-36 052 38 DC 440
S-36 052 39 DC 455