NORWESCO - Holkkitiiviste muovi - M20 / Ø10-14mm IP68 2-pakkaus

Norwesco Ab
KopioiKopioi
NORWESCO - Holkkitiiviste muovi - M20 / Ø10-14mm IP68 2-pakkaus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 10...14 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 20

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438503077

Sähkönumero

1707511

Toimittajan tuotenumero

550307

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

10...14 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

20

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

10 mm

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Vastamutterilla:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

RAL-numero:

7035

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-20...100 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

Holkkitiivistepakkaus M20, kaapeleille Ø10-14mm. Väri harmaa. Holkkitiivisteet 2-pakkaus M20 Ø10-14mm IP68

Holkkitiivisteet itsepalvelupakkauksessa. Pakkaus sisältää 2 kpl M20 holkkitiivistettä jotka soveltuvat kaapeleille joiden halkaisija on Ø10-14mm. Holkkitiivisteen kotelointiluokka on IP68. Väri harmaa. Holkkitiivisteet soveltuvat kaikkiin Norwescon turvakytkimiin joissa on M20 läpiviennit.