NORWESCO - Kalvotiiviste f-tronic - M25 PVC IP65 HAR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Malli / Tyyppi - muokattavissa
Materiaali - muovi
Sopii tiivistysvälille - 12...18 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438400017
Sähkönumero
1707503
Toimittajan tuotenumero
540001
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Malli / Tyyppi:
muokattavissa
Materiaali:
muovi
Sopii tiivistysvälille:
12...18 mm
Väri:
harmaa
Kalvotiiviste M25.Valmistettu PVC muovista. Kotelointiluokka IP65. Väriharmaa
Kalvotiiviste on valmistettu hyvälaatuisesta ja pehmeästa PVC-muovista. Koko M25. Kotelointiluokka IP65. Väri harmaa.
Pakkauskoko 20 kpl
Kalvotiiviste on valmistettu hyvälaatuisesta ja pehmeästa PVC-muovista. Koko M25. Kotelointiluokka IP65. Väri harmaa.
Pakkauskoko 20 kpl