NORWESCO - Kojerasia f-tronic - Levyseinäkojerasia BIG Ø68mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438400147
Sähkönumero
1102603
Toimittajan tuotenumero
540014
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Rakennetyyppi:
liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Varusteena:
muu
Muoto:
muu
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
68 mm
Syvyys:
70...70 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
68 mm
Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:
5...40 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
kyllä
Murrettava läpivienti:
ei
Kalvoläpivienti:
kyllä
Nysäläpivienti:
ei
Porrasläpivienti:
ei
Sopii kaapelihalkaisijoille:
8...13 mm
Putken lukitus:
kyllä
Läpivienti takana:
kyllä
Kiintonysien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
ei ole
Läpinäkyvä kansi:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
kyllä
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Nysä:
ei ole
Erityiskäyttö:
data-/tietoverkkotekniikka
Norwescon f-tronic BIG levyseinäkojerasia on ilmatiivis IT- ja elektroniikkaa varten kehitetty edestä asennettava kojerasia levyseiniin joissa levyn paksuus on 5-40mm. Kojerasian syvyys on 70mm.
Kojerasiassa on tilaa esimerkiksi langattomille releyksiköille, valonsäätimille tai vastaaville elektronisille laitteille.
Kojerasia on valmistettu 2K muovimateriaalista joka mahdollistaa kojerasian asennuksen Ø68mm reikään.
Kojerasian kotelointiluokka on IP30. Kojerasian väri on harmaa.
Kojerasia on valmistettu halogeenittomasta materiaalista ja täyttää standardin IEC/EN 60670 hehkulankatestin vaatimukset 850⁰C.



