NORWESCO - Kojerasia f-tronic - Levyseinäkojerasia HF58 Ø68mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 20/25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438400222
Sähkönumero
1102606
Toimittajan tuotenumero
540022
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
20/25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Rakennetyyppi:
liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Muoto:
pyöreä
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
68 mm
Syvyys:
58...58 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
56 mm
Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:
5...40 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
kyllä
Murrettava läpivienti:
ei
Kalvoläpivienti:
kyllä
Nysäläpivienti:
ei
Porrasläpivienti:
ei
Sopii kaapelihalkaisijoille:
8...13 mm
Putken lukitus:
kyllä
Läpivienti takana:
kyllä
Läpivientien lukumäärä:
6
Kiintonysien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
ei ole
Läpinäkyvä kansi:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
kyllä
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Nysä:
ei ole
Erityiskäyttö:
äänieristys
Norwescon f-tronic HF58 levyseinäkojerasia on ääntä eristävä edestä asennettava kojerasia levyseiniin joissa levyn paksuus on 5-40mm. Kojerasian syvyys on 58mm.
Kojerasiassa on kaksi Ø16-25mm läpivientiä putkille ja neljä läpivientiä MMJ kaapeleille. Läpiviennit ovat 2K muovia joka tekevät läpiviennistä tiiviin ja ääntäeristävän. Seinän ollessa vähintään 120mm paksu, kaksi kojerasiaa voidaan asentaa pohjat vastakkain.
Kojerasian kotelointiluokka on IP30. Kojerasian väri on harmaa.
Kojerasia on valmistettu halogeenittomasta materiaalista ja täyttää standardin IEC/EN 60670 hehkulankatestin vaatimukset 850⁰C.