NORWESCO - Kojerasia f-tronic - Levyseinäkojerasia HF61 Ø68mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 20/25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438400161
Sähkönumero
1102605
Toimittajan tuotenumero
540016
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
20/25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Rakennetyyppi:
liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Muoto:
pyöreä
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
68 mm
Syvyys:
61...61 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
59 mm
Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:
5...40 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
kyllä
Murrettava läpivienti:
ei
Kalvoläpivienti:
kyllä
Nysäläpivienti:
kyllä
Porrasläpivienti:
ei
Sopii kaapelihalkaisijoille:
8...13 mm
Putken lukitus:
kyllä
Läpivienti takana:
kyllä
Läpivientien lukumäärä:
6
Kiintonysien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
ei ole
Läpinäkyvä kansi:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
kyllä
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Nysä:
ei ole
Erityiskäyttö:
muu
Norwescon f-tronic HF levyseinäkojerasia on ilmatiivis edestä asennettava kojerasia levyseiniin joissa levyn paksuus on 5-40mm. Kojerasian syvyys on 61mm.
Kojerasiassa on kaksi Ø16-25mm läpivientiä putkille ja neljä läpivientiä MMJ kaapeleille. Läpiviennit ovat 2K muovia joka tekevät läpiviennistä ilmatiiviin.
Yhdistettäessä rasioita yhdistelmiin, käytetään yhdysnysiä/yhdysputkia 11 026 09 tai 11 026 10 (HF) jotta säilytetään ilmatiivis asennus ja johdutus rasioiden välillä.
Kojerasian kotelointiluokka on IP30. Kojerasian väri on harmaa.
Kojerasia on valmistettu halogeenittomasta materiaalista ja täyttää standardin IEC/EN 60670 hehkulankatestin vaatimukset 850⁰C.



