NORWESCO - Kojerasia f-tronic - Levyseinäkojerasia Ø68mm - 61


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 20 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438400130
Sähkönumero
1102601
Toimittajan tuotenumero
540013
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
20 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Rakennetyyppi:
liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Muoto:
pyöreä
Väri:
oranssi
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
68 mm
Syvyys:
61...61 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
59 mm
Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:
5...40 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
kyllä
Murrettava läpivienti:
ei
Kalvoläpivienti:
ei
Nysäläpivienti:
ei
Porrasläpivienti:
ei
Sopii kaapelihalkaisijoille:
8...13 mm
Putken lukitus:
kyllä
Läpivienti takana:
kyllä
Läpivientien lukumäärä:
6
Kiintonysien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
ei ole
Läpinäkyvä kansi:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Nysä:
ei ole
Erityiskäyttö:
ei ole
Norwescon f-tronic levyseinäkojerasia on edestä asennettava kojerasia levyseiniin joissa levyn paksuus on 5-40mm. Kojerasian syvyys on 61mm.
Kojerasiassa on kaksi Ø20mm läpivientiä taipuisalle muoviputkelle (TAM) ja neljä läpivientiä vedonpoistajilla MMJ-kaapeleille. Kojerasian kotelointiluokka on IP30. Kojerasian väri on oranssi.
Kojerasia on valmistettu halogeenittomasta materiaalista ja täyttää standardin IEC/EN 60670 hehkulankatestin vaatimukset 850⁰C.