NORWESCO - Painike AquaBest - 1/10A/250V/IP44 PPJ 0X VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Käyttötapa - painonappi
Laitteen leveys - 62 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438612083
Sähkönumero
2047207
Toimittajan tuotenumero
461208
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Käyttötapa:
painonappi
Laitteen leveys:
62 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen korkeus:
74 mm
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Merkintäpaikka:
ei
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
ei
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
0
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
1
Sisältää lampun:
ei
Merkinantolampulla:
ei
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Laitteen syvyys:
48 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Toimintaperiaate:
sähkömekaaninen
Pinta-asennettava 1 painike. Kotelointiluokka IP44. Painikkeessa on jousiliittimet. Liittimet ovat hyväksytty sekä ML että MK johtimille. Panikkeessa on kalvoläpiviennit kaapeleille ylhäällä ja alhaalla.
- Painike 1 pinta-asennettava
- Kotelointiluokka IP44
- Kotelo valmistettu halogeenivapaasta iskunkestävästä muovista
- Nimellisvirta 10A
- Nimellisjännite 250 VAC
- Väri valkoinen RAL 9010
- Koko 65x90x47mm



