NORWESCO - Pistotulppa Power Solid - 16A/250V/IP44 S MUS

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438040015

Sähkönumero

2446020

Toimittajan tuotenumero

604001

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

16 A

Väri:

musta

Materiaali:

kumi

Materiaalin laatu:

muu

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Nimellisjännite:

250 V

Adapteritulppa:

ei

Suojamaadoitus:

Maadoituskiinnikkeet ja pyöreät

Pistotulppa, kumia, IP44, 2,5mm², johdotus päästä, CEE7/VII maadoitus

Valmistettu erittäin laadukkaista materiaaleista, jotka takaavat roisketiiviin asennuksen. Pistotulppa on myös lämmön- ja UV-kestävä. Valmistettu ja suunniteltu käytettäväksi pohjoismaisessa ilmastossa. Käyttölämpötila -40°C ... +80°C.
Maadoitus CEE 7/VII mukaan. Varustettu yhdellä vedonpoistajalla.

Soveltuvat kumikaapelit muun muassa:
H05RN-F 3G1,0
H05RN-F 3G1,5
H07RN-F 3G1,5
H07RN-F 3G2,5