NORWESCO - Turvakytkin IP65 Norwesco - ESWPX 416 7,5kWIP65


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Käyttö pääkytkimenä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438052049
Sähkönumero
3605355
Toimittajan tuotenumero
305204
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
16 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...500 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
500 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
16 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
10 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
7.5 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
7.5 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Turvakytkin 4x16A 4xM20 IP65 harmaa/musta
IEC 60947-2 standardin täyttävä koteloitu turvakytkin käytettäväksi myös kuormankytkimenä ja erottimena missä niin vaaditaan. Turvakytkin merkintä erillisenä tarrana joka kiinnitetään kanteen kun kytkintä käytetään turvakytkimenä. Kytkin soveltuu siis myös käytettäväksi kuormankytkimenä. Edestä väännettävä lukittava väännin.
Kotelon ylä- ja alaosassa on kaksi M20 läpivientiä. Läpivientiholkit sisältyvät toimitukseen. Kotelon väri harmaa, vääntimen väri musta.
- Kotelo valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista
- Napojen lukumäärä 4+PE
- PE-kisko sisältyy
- Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
- Nimellisvirta 16A AC23A, 500V
- Nimellisteho 7,5kW 400V jännitteellä
- Kotelointiluokka IP65
- Johtimien suurin poikkipinta-ala 6mm²
- Kaapelien läpiviennit 4xM20
- Kotelon koko 84x118x82mm (LxKxS)