NORWESCO - Turvakytkin vipu - SAQ 225 2x25A 500V 11kW IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438090300
Sähkönumero
3605290
Toimittajan tuotenumero
309030
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
25 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
106 mm
Korkeus:
129 mm
Syvyys:
62 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...500 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
11 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
500 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
25 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
25 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
10 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
11 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
11 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
jousiliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
IEC 60947-2 standardin täyttävä koteloitu turvakytkin käytettäväksi myös kuormankytkimenä ja erottimena missä niin vaaditaan. Turvakytkin merkintä erillisenä tarrana joka kiinnitetään kanteen kun kytkintä käytetään turvakytkimenä. Kytkin soveltuu siis myös käytettäväksi kuormankytkimenä. Sivusta väännettävä lukittava vipu.
Jousiliittimien edut turvakytkimessä verrattuna ruuviliittimiin ovat:
- Nopeampi ja helppo asennus
- Vähentää oleellisesti löysien liitoksien vaaraa
- Liittimien koko 6mm²
- Liittimet ovat hyväksyttyjä kaikille kaapelityypeille ilman pääteholkkeja
- Nopea asennus vähentää asennuskustannuksia
- Liitoksia ei tarvitse jälkikiristää
- SAQ turvakytkimissä kaikki navat ja nolla sekä maa ovat samassa rivissä kytkentää helpottamiseksi
- Kytkimen navat ja N- ja PE littimet jousiliittimä joka nopeuttaa asennusta
- Kotelo valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista
- Napojen lukumäärä 2+N+PE
- Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
- Nimellisvirta 25A AC23A, 500V
- Nimellisteho 11kW 400V jännitteellä
- Kotelointiluokka IP65
- Johtimien suurin poikkipinta-ala 6mm²
- Kaapelien läpiviennit 4xM25
- Harmaat holkkitiivisteet 2xM25 sisältyvät toimitukseen
- Kotelon koko 106x129x62mm (LxKxS)





