NORWESCO - Väänninpakkaus SWD-v.v.kytkim. - Väänninpakkaus SWD


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkoakselilla - kyllä
Ovilukolla - kyllä
Lukittava - kyllä
Kahvalla punainen/keltainen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438831200
Sähkönumero
3605409
Toimittajan tuotenumero
783120
Tukkuerä
1
Jatkoakselilla:
kyllä
Ovilukolla:
kyllä
Lukittava:
kyllä
Kahvalla punainen/keltainen:
ei
Väänninpakkaus SWD verkonvaihtokytkimille. Pakkaus sis vääntimen jaakselin, L=300mm
Väänninpakkaus SWD verkonvaihtokytkimille. Pakkaus sisältää ovivääntimen jossa merkintä 1-0-2, teräsakselin jonka pituus on 300 mm sekä tarvittavat asennustarvikkeet. Teräsakselin halkaisija on 6mm. Akseli voidaan katkaista haluttuun pituuteen.
Väänninpakkaus SWD verkonvaihtokytkimille. Pakkaus sisältää ovivääntimen jossa merkintä 1-0-2, teräsakselin jonka pituus on 300 mm sekä tarvittavat asennustarvikkeet. Teräsakselin halkaisija on 6mm. Akseli voidaan katkaista haluttuun pituuteen.