NORWESCO - Vikavirtapistorasia - 2S/16A/B6A/30mA/IP44 PPR MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pistorasioiden määrä - 2
Väri - musta
Materiaali - muovi
Mitoitettu vikavirta - 30 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
BikeProtector
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394438705211
Sähkönumero
3242109
Toimittajan tuotenumero
470521
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Mitoitettu vikavirta:
30 mA
USB-A porttien lukumäärä:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
kyllä
Laitteen leveys:
160 mm
Laitteen korkeus:
115 mm
Laitteen syvyys:
90 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
kotelointiluokka (IP)
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Saranoitu kansi:
kyllä
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9005
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
kyllä
Pienoissulakkeella:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Juontava 0-napa:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):
0
USB-C porttien lukumäärä:
0
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:
0 A
Läpivientien määrä:
0
Kytkinlaitteen väri:
musta
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Vaihe-erotellut pistorasiat:
ei
Asennussuunta:
pystysuora
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Selektiivinen suojaus sähköpolkupyörien lataukseen
Maadoitetun turvasuluilla varustetun 230V kaksoispistorasian ja 2-napaisen B6A/30mA henkilösuojan yhdistelmä. Henkilösuoja on A-tyyppiä 30mA ja B6A sulakkeella.BikeProtector on erityisen sopiva sähköpolkupyörien akkujen lataukseen ilman riskiä että keskuksessa olevan ryhmän johdonsuojakatkaisija laukeaa. BikeProtector:in henkilösuojalla saavutetaan ryhmässä selektiivisyys, kun ryhmän syöttävän johdonsuojakatkaisija on vähintään C10A. Suurimman turvallisuuden saavuttamiseksi ryhmä voidaan varustaa vielä lisäksi B-tyypin vikavirtasuojakytkimellä. Tällöin havaitaan myös ryhmässä puhtaita tasavirtoja jotka voivat esiintyä jännitemuuntimissa.
- Paljon kytkentätilaa
- Helppo ja nopea asentaa myös epätasaisille pinnoille
- Kaapelointi tehdään kotelon alapuolelta jossa on kaksi kalvoläpivientiä tai kotelon takaa jossa on murtoaihio
- Kotelointiluokka IP44
- Henkilösuoja tyyppiä A, B6A 30mA
- 16A / 250V
- Läpinäkyvä luukku henkilösuojan toiminnan havaitsemiseksi
- Väri musta
- Koko 160x115x90mm (LxKxS)



