NORWESCO - Vikavirtapistorasia NRCD 14 - 1S/16A/30mA/250V/IP44 PPJ val

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

pinta-asennus

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Mitoitettu vikavirta - 30 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438970046

Sähkönumero

3242103

Toimittajan tuotenumero

697004

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Mitoitettu vikavirta:

30 mA

USB-A porttien lukumäärä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

Laitteen leveys:

75 mm

Laitteen korkeus:

80 mm

Laitteen syvyys:

72 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

kotelointiluokka (IP)

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9010

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

kyllä

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):

0

USB-C porttien lukumäärä:

0

Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:

0 A

Läpivientien määrä:

0

Kytkinlaitteen väri:

musta

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Asennussuunta:

pystysuora

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

NRCD14 SM. 1-osainen maadoitettu pistorasia turvasuluin jossasisäänrakennettu 30mA vikavirtasuoja pinta-asennukseen. 16A/250V. Kotelointiluokka IP44. Väri valkoinen NRCD14 on 1-osaisen pistorasian 16A/250V ja 30mA vikavirtasuojakytkimen yhdistelmä. Pistorasia on hyväksytty ketjuttamiseen eli pistorasian jälkeen asennetut pistorasiat ovat vikavirtasuojattuja tämän pistorasian toimesta. Vikavirtasuoja laukeaa mikäli se havaitsee yli 30mA maavuotovirran tai oikosulkuvirran. Pistorasia on tarkoitettu pinta-asennukseen. Kaapeliläpivientejä sekä pinta-asennuskotelon ylä- että alaosassa. Kotelointiluokka on IP44. Väri valkoinen RAL 9010.