NORWESCO - Vikavirtapistorasia - Pinta-asennusrasia NRCD 20 PK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Muoto - suorakulmainen
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438971227
Sähkönumero
3207007
Toimittajan tuotenumero
697122
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
2
Muoto:
suorakulmainen
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Korkeus:
78 mm
Syvyys:
18 mm
Laitteen leveys:
125 mm
Laitteen korkeus:
78 mm
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
ei
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Pöytälaite:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Asennusputken sisääntulolla:
ei
Iskunkestävyys:
kyllä
Läpivientien lukumäärä:
4
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Läpivienti takana:
kyllä
Maadoitusliittimien määrä:
0
Laitteen syvyys:
18 mm
NRCD 20 PK pinta-asennusrasiaa käytetään kun NRCD 22 FM (S-32 070 05) ja NRCD 24 FM (S-32 070 06) vikavirtasuojapistorasiat asennetaan pintaan. NRCD 24 pistorasian mukana tulevaa kumitivistettä ei käytetä tämän pinta-asennuskotelon yhteydessä. Väri valkoinen.