varastointi päättyy

NTE - Alasvalo - DWEF 22x8 120 IP54 3800 ON/OFF

Greon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 22 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 13 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041299006

Sähkönumero

4129900

Toimittajan tuotenumero

DWEF4K

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

22 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

95...270 V

Kattoasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Heijastin:

matta

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

225 mm

Korkeus/syvyys:

87 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Tehokerroin:

96

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...60 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valaisimen valotehokkuus:

172...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3800...0 lm

DWEF 22x8 120 IP54 3800 22W ON/OFF 840 RAL9016

DWEF-alasvalo on korkeatehoinen julkisten tilojen downlight-valaisin

DWEF on korkeatehoinen julkisten tilojen downlight-valaisin. Valaisimen runko on ruiskuvalettua alumiinia, ja sen ansiosta suurienkin tehojen tuottamat lämmöt ovat hallinnassa. Valaisimen rungon ja kehyksen vakioväri on valkoinen.

Tämä valaisin on jousikiinnikkeidensä ansiosta nopea asentaa.

Vakiotuotteissa: 3800 ja 5000 lm. Värilämpötila 4000K. CRI >80. DALI ja on/off tuotemallit. Päättyvä asennus.

Projektituotteissa: Värilämpötila 3000 ja 5500 K. Ketjutettava asennus.