NTE - Katuvalaisin - PM-PULSAR T3 IP66 6000 40W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
7 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410045274054
Sähkönumero
4527405
Toimittajan tuotenumero
PULSAR6K-T3
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valaisimen tehokkuus:
150 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
40 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
620...620 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
6000...0 lm
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Rungon väri:
musta
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
210...245 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...60 °C
Leveys:
233 mm
Korkeus/syvyys:
73 mm
Pituus:
438 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Pulsar- katu- ja aluevalaisimilla laatua ja tyylikkyyttä
Pulsar- katu- ja aluevalaisimilla luot laatua ja tyylikkyyttä. Pulsar-valaisimet soveltuvat katujen lisäksi hyvin muun muassa liikuntareittien ja parkkialueiden valaistukseen.
Valaisin asennetaan 60 mm:n putkeen joko pylvään päähän tai varteen. Sovite kääntyy 90°. Tilttikulmat ovat +/−15 astetta 5 asteen portain.
Teho vaihtoehtoja; 27, 40, 53 ja 77 W. Vastaavat valovirrat; 4000, 6000, 8000 ja 11000 lm.
Värilämpötila vakiona on 4000K, valittavissa projektituotteissa myös 2200K, 2700K ja amber.
Värintoisto vakiona >70, valittavissa projektituotteissa > 80 ja >90.
Valonjaot vakiona WSM ja T3, valittavissa projektituotteissa T2 ja LD.