NTE - Valonheitin - PM-COLOSSUS 54X49 30 IP66 265W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - -40...60 K
Järjestelmän enimmäisteho - 265 W
Värintoistoindeksi - 70-79
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PM-COLOSSUS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410045274566
Sähkönumero
4527456
Toimittajan tuotenumero
PM-COLOSSUS42K-30
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
-40...60 K
Järjestelmän enimmäisteho:
265 W
Värintoistoindeksi:
70-79
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Rungon väri:
musta
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
95...270 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Kiinnikeasennus:
kyllä
Maa-/lattia-asennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Valonjako:
heijastinlinssi
Korkeus/syvyys:
546 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
490 mm
Tehokerroin:
96
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valaisimen valotehokkuus:
158...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
42000...0 lm
PM-COLOSSUS-valonheitintuoteperhe
PM-COLOSSUS-valonheitin on ammattilaisen aluevalaisin
PM-COLOSSUS-valonheittimen tyypillisiä käyttökohteita ovat jääkiekkokaukalot, jalkapallokentät, suuret piha-alueet ja ulkona sijaitsevien suurten kohteiden valaistus.
COLOSSUS-valaisinperhe koostuu kolmesta runkokoosta, joista jokaisessa yhteinen nimittäjä on hyvä valotehokkuus. Monipuoliset valonjakovaihtoehdot sekä vankka rakenne tekevät COLOSSUS-valonheittimestä käyttökohteidensa kärkituotteen.
Takuu 5 vuotta.
Vakiotuotteissa (sähkönumerolliset tuotteet) valaisinta on useita koko- ja tehoversioita välillä 40 000 - 150 000 lm ja kahdella valonjaolla, 30 ja 60 astetta.
Sähkönumerollisten tuotteiden lisäksi tuotetta on saatavissa DALI-, IOT- ja 1/10V- ohjauksella sekä vaihtoehtoisilla värilämpötiloissa (2700K ja 4000K) sekä vaihtoehtoisilla valotehokkuuksilla, optiikoilla (10 ja 90 astetta sekä T3) ja värilämpötilalla (CRI80).