NYLUND - Kaappi 2000x600x600 peltiovi - DNEL45E2850


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Kiinnityskohta - ei ole
Materiaali - alumiini
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Kiskoprofiili - L-muoto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7250050
Toimittajan tuotenumero
20520927
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Kiinnityskohta:
ei ole
Materiaali:
alumiini
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kiskoprofiili:
L-muoto
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
aktiivinen
Rasterimitta:
19"
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
RAL-numero:
7035
Purettavissa:
kyllä
Maadoituksella:
kyllä
LT-1 sarjan kytkentäkaappi on tyylikäs ja edullinen tietoverkkojen kaapelointiin tarkoitettu ristikytkentäkaappi. Kaikkien kytkentäkaapin perusominaisuuksien lisäksi kaapin muotoiluun ja viimeistelyyn on kiinnitetty erityistä huomiota. LT-1 sarjan kytkentäkaapit on suunniteltu asennettavaksi talojakamoihin ja kerrosjakamoihin ristikytkentäkaapeiksi tai kevyttä kuormaa (max 250 kg) kestäväksi aktiivilaitekaapiksi. Kaappien vakioväri on harmaa (RAL 7035) ja myymme niihin myös kaikki yleisimmät lisätarvikkeet, kuten laitehyllyt, pistorasiapaneelit, tuulettimet jne