NYLUND - Kaappi 2000x800x800 lasiovi - DNEL45E2831


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Kiinnityskohta - ei ole
Materiaali - alumiini
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Kiskoprofiili - L-muoto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7250057
Toimittajan tuotenumero
20520262
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Kiinnityskohta:
ei ole
Materiaali:
alumiini
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kiskoprofiili:
L-muoto
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
aktiivinen
Rasterimitta:
19"
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
Purettavissa:
kyllä
Maadoituksella:
kyllä
LT-1 sarjan kytkentäkaappi on tyylikäs ja edullinen tietoverkkojen kaapelointiin tarkoitettu ristikytkentäkaappi. Kaikkien kytkentäkaapin perusominaisuuksien lisäksi kaapin muotoiluun ja viimeistelyyn on kiinnitetty erityistä huomiota. LT-1 sarjan kytkentäkaapit on suunniteltu asennettavaksi talojakamoihin ja kerrosjakamoihin ristikytkentäkaapeiksi tai kevyttä kuormaa (max 250 kg) kestäväksi aktiivilaitekaapiksi. Kaapit ovat valmiita kokonaisuuksia ja mitoiltaan yleisempiä standardikokoja. Suosittelemme aina 800mm leveiden kytkentäkaappien käyttöä. Kaappien vakioväri on harmaa (RAL 7035) ja myymme niihin myös kaikki yleisimmät lisätarvikkeet, kuten laitehyllyt, pistorasiapaneelit, tuulettimet jne