NYLUND - kat6 urosliitin FTP - DNE88035.1

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi
NYLUND - kat6 urosliitin FTP - DNE88035.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(4)

  • Kategoria - 6

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Suojattu - kyllä

  • Kytkentätapa - puristusliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049759134471

Sähkönumero

7250711

Toimittajan tuotenumero

20122336

Tukkuerä

200

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(4)

Kategoria:

6

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Suojattu:

kyllä

Kytkentätapa:

puristusliitos

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Erikoistyökalu välttämätön:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Väri:

musta

Kat6 RJ45 urosliitin työkaluton. AWG 23-26.