NYLUND - Kytkentäkaapeli kat6 S/FTP 5m - DNEK8670.5 IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Pituus - 5 m
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7250708
Toimittajan tuotenumero
20122318
Tukkuerä
1
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Pituus:
5 m
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Johtimien määrä:
8
Ulkovaipan väri:
punainen
19 kytkentäkaappi 2086 lasiovella
IP67 CAT6 S/FTP kytkentäkaapeli vaativaan käyttöympäristöön. Sopii liitinrasiaan 7250706. Pituus 5m.
IP67 CAT6 S/FTP kytkentäkaapeli vaativaan käyttöympäristöön. Sopii liitinrasiaan 7250706. Pituus 5m.



