NYLUND - Liitin-CAT6a - DNE20085-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (TIA)
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - ei
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7250713
Toimittajan tuotenumero
20122383
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (TIA)
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
ei
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Väri:
valkoinen
RJ45 liitinmoduuli Cat6A UTP
INFRALAN® CAT6A UTP liitin on työkaluton, ”keystone”-aukkoon sopiva RJ45- liitinmoduuli. Se on helppo ja nopea kytkeä, koska mitään erikoistyökaluja ei tarvita. Sama liitinmoduuli työpisterasiassa ja liitinpaneelissa tekee kaapeloinnista selkeän ja helposti hallittavan. Suurin kaapelinhalkaisija 8,5 mm Liittimen väri on valkoinen
INFRALAN® CAT6A UTP liitin on työkaluton, ”keystone”-aukkoon sopiva RJ45- liitinmoduuli. Se on helppo ja nopea kytkeä, koska mitään erikoistyökaluja ei tarvita. Sama liitinmoduuli työpisterasiassa ja liitinpaneelissa tekee kaapeloinnista selkeän ja helposti hallittavan. Suurin kaapelinhalkaisija 8,5 mm Liittimen väri on valkoinen



