NYLUND - Liitin kat6 UTP - DNE20080-100 Infralan

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(4)
Kategoria - 6
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Erikoistyökalu välttämätön - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7250154
Toimittajan tuotenumero
20122039
Tukkuerä
100
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(4)
Kategoria:
6
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Väri:
valkoinen
RJ45 liitinmoduuli Cat6 UTP
INFRALAN® CAT6 UTP liitin on työkaluton, ”keystone”-aukkoon sopiva RJ45- liitinmoduuli. Se on helppo ja nopea kytkeä, koska mitään erikoistyökaluja ei tarvita. Sama liitinmoduuli työpisterasiassa ja liitinpaneelissa tekee kaapeloinnista selkeän ja helposti hallittavan. Liittimen väri on valkoinen
INFRALAN® CAT6 UTP liitin on työkaluton, ”keystone”-aukkoon sopiva RJ45- liitinmoduuli. Se on helppo ja nopea kytkeä, koska mitään erikoistyökaluja ei tarvita. Sama liitinmoduuli työpisterasiassa ja liitinpaneelissa tekee kaapeloinnista selkeän ja helposti hallittavan. Liittimen väri on valkoinen



